Referenties
Facom:E.6000-C1000
Rubix:A0068302
EAN:3662424077845

Productdetails : FACOM SENSOR 10 TO 1000 NM E.6000-C1000
Sensor : 10 - 1000 Nm
Externe afmetingen (L x B x H) (mm) : 160 x 105 x 108
Vierkant (") : 3/4
Montageafstand (mm) : 114
Schroeven (klasse 12.9) : M14
Schroefgat : diameter 15 mm
Aandraaimoment van de schroeven : 120 Nm
Bereik : 10 (laag) - 1000 (hoog)
Nauwkeurigheid : 10 - 99 (1%) / 100 - 1000 (0,5%)
Externe afmetingen (L x B x H) (mm) : 160 x 105 x 108
Vierkant (") : 3/4
Montageafstand (mm) : 114
Schroeven (klasse 12.9) : M14
Schroefgat : diameter 15 mm
Aandraaimoment van de schroeven : 120 Nm
Bereik : 10 (laag) - 1000 (hoog)
Nauwkeurigheid : 10 - 99 (1%) / 100 - 1000 (0,5%)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 160x105x108 mm |
| Capaciteit | 1000 N |
| Materiaal | aluminium |
| Uitgang data | usb |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.521,51 excl. BTW
/ stuk
€ 3.051,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
