Referenties
Facom:E.6000-C400
Rubix:A0068401
EAN:3662424077982






Productdetails : FACOM SENSOR 20 TOT 400 NM E.6000-C400
Sensor : 20 - 400 Nm
Externe afmetingen (L x l x h) (mm) : 145 x 92 x 92
Vierkant (") : 1/2
Montageafstand (in mm) : 100
Schroef (klasse 12.9) : M12
Schroefgat : diameter 13 mm
Aandraaimoment van de schroeven : 100 Nm
Bereik : 20 (laag) - 400 (hoog)
Nauwkeurigheid : 20 - 39 (1%) / 40 - 400 (0,5%)
Externe afmetingen (L x l x h) (mm) : 145 x 92 x 92
Vierkant (") : 1/2
Montageafstand (in mm) : 100
Schroef (klasse 12.9) : M12
Schroefgat : diameter 13 mm
Aandraaimoment van de schroeven : 100 Nm
Bereik : 20 (laag) - 400 (hoog)
Nauwkeurigheid : 20 - 39 (1%) / 40 - 400 (0,5%)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 145x92x92 mm |
| Capaciteit | 400 N |
| Uitgang data | usb-verbinding met host vereist voor gegevens en voeding |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.604,51 excl. BTW
/ stuk
€ 1.941,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen