Referenties
Facom:E.6000-C30
Rubix:A0068476
EAN:3662424077944



Productdetails : FACOM SENSOR 1 TOT 30 NM E.6000-C30
Sensor : 1 - 30 Nm
Externe afmetingen (L x l x h) (mm) : 105 x 65 x 80
Vierkant (\") : 1/4
Montageafstand (mm) : 70
Schroef (klasse 12.9) : M8
Schroefgat : diamètre 9 mm
Aandraaimoment van de schroeven : 40 Nm
Bereik : 1 (laag) - 30 (hoog)
Nauwkeurigheid : 1 - 2 (1%) / 3 - 30 (0,5%)
Externe afmetingen (L x l x h) (mm) : 105 x 65 x 80
Vierkant (\") : 1/4
Montageafstand (mm) : 70
Schroef (klasse 12.9) : M8
Schroefgat : diamètre 9 mm
Aandraaimoment van de schroeven : 40 Nm
Bereik : 1 (laag) - 30 (hoog)
Nauwkeurigheid : 1 - 2 (1%) / 3 - 30 (0,5%)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 105x65x80 mm |
| Capaciteit | 30 N |
| Uitgang data | usb |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.582,00 excl. BTW
/ stuk
€ 1.914,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
