Referenties
FAG:23056-BE-XL-K
Rubix:A0692953
Fabrikant:0604672230000
EAN:4012802344523

Productdetails : FAG 23056 BE/XL/K TONLAGER TWEERIJIG
Sferische rollagers 230. . -E1, hoofdafmetingen volgens DIN 635-2
Dit FAG-sferische rollager is ontworpen om een hoogwaardige, duurzame oplossing te bieden voor systemen die aan zware belastingen worden blootgesteld. Dankzij het zelfuitlijnende ontwerp compenseert het op natuurlijke wijze asuitlijningsfouten en doorbuigingen. Zijn robuustheid, hoge belastbaarheid en dynamische stabiliteit maken het een betrouwbare keuze voor veeleisende industriële omgevingen.
Kenmerken:
- Bevat twee rijen symmetrische rollen, geleid om een gelijkmatige verdeling van radiale en axiale krachten te garanderen.
- BE-ontwerp met zwevende middenrand op binnenring voor verbeterde axiale geleiding.
- Diepgetrokken stalen kooi die een optimaal compromis biedt tussen lage traagheid en goede dynamische prestaties bij hoge toerentallen.
- 1:12 conische boring voor fijne positionering op klembus of bewerkte conus, met nauwkeurige afstelling van de radiale speling.
- Aanwezigheid van een ringvormige groef en drie smeeropeningen op de buitenring, voor een efficiënte toevoer van smeermiddel tijdens het gebruik.
- Schaeffler X-life-ontwerp op basis van geoptimaliseerde microgeometrie, waardoor de equivalente dynamische belastingscoëfficiënt kan worden verhoogd en de Hertz-spanningen kunnen worden verminderd.
- Uitermate geschikt voor gestandaardiseerde mechanische constructies die worden blootgesteld aan gecombineerde belastingen, waardoor een langdurige functionele stabiliteit wordt gegarandeerd.
Onderhoud:
Dit lager wordt droog geleverd, zonder vet. Het moet daarom worden gesmeerd met een voor de toepassing geschikt smeermiddel, op basis van vet of olie. Regelmatig nasmeren wordt sterk aanbevolen, vooral in stoffige of vochtige omgevingen. De drie smeergaten en de ringvormige groef zorgen voor een gelijkmatige verdeling van het smeermiddel en vergemakkelijken het verwijderen van onzuiverheden. Het is absoluut noodzakelijk om een smeermiddel te kiezen dat compatibel is met de bedrijfstemperatuur, die kan variëren tussen -30 °C en +200 °C.
Afdichting:
Dit sferische rollager heeft een open ontwerp, zonder afdichtingen. Deze configuratie vereenvoudigt de visuele inspectie en het onderhoud, maar maakt het lager gevoeliger voor stof, vocht en vaste verontreinigingen. Het ontbreken van afdichtingen vereist daarom een schone montageomgeving en rigoureuze onderhoudspraktijken. Hoewel het smeersysteem blootligt, helpt het de impact van indringers te beperken door een efficiënte afvoer van deeltjes te garanderen.
Merkinformatie:
FAG, een merk van de Schaeffler Group, is een historische speler op het gebied van lagertechnologie. Het bedrijf werd opgericht in 1883 en staat bekend om zijn innovaties op het gebied van precisietechniek en betrouwbaarheid in de meest complexe industriële omgevingen. FAG is aanwezig in meer dan 50 landen en levert hoogwaardige technische oplossingen voor de energie-, staal-, transport- en zware machinebouwsector.
Belangrijkste voordelen:
- Actieve compensatie van statische en dynamische uitlijningsfouten dankzij geoptimaliseerde interne kinematica.
- X-life-optimalisatie ontwikkeld door Schaeffler met geperfectioneerde contactmicrogeometrie.
- Gestempelde kooi van plaatstaal, met verminderde traagheid en hoge structurele stijfheid.
- 1:12 conische binnenring maakt micrometrische afstelling van interne speling tijdens montage mogelijk, ideaal voor het aanpassen van voorspanning of axiale flexibiliteit aan de bedrijfsomstandigheden.
- Open ontwerp vergemakkelijkt niet-destructieve inspecties en voorspellend onderhoud, waardoor obstakels voor trillingsanalyse en thermografische monitoring worden verminderd.
Toepassingen:
Dit lager is ontworpen voor zware industriële omgevingen die een hoog draagvermogen en een stabiele werking vereisen. Het is met name geschikt voor tandwielkasten met een hoog koppel, walsrollen, molens, transportbanden en werktuigmachines. Het wordt ook gebruikt in energieopwekkingssystemen zoals turbines en alternatoren. Het open ontwerp en het zelfuitlijnende vermogen maken het ideaal voor toepassingen die onderhevig zijn aan uitlijningsfouten of variabele gecombineerde belastingen.
Kenmerken:
- Bevat twee rijen symmetrische rollen, geleid om een gelijkmatige verdeling van radiale en axiale krachten te garanderen.
- BE-ontwerp met zwevende middenrand op binnenring voor verbeterde axiale geleiding.
- Diepgetrokken stalen kooi die een optimaal compromis biedt tussen lage traagheid en goede dynamische prestaties bij hoge toerentallen.
- 1:12 conische boring voor fijne positionering op klembus of bewerkte conus, met nauwkeurige afstelling van de radiale speling.
- Aanwezigheid van een ringvormige groef en drie smeeropeningen op de buitenring, voor een efficiënte toevoer van smeermiddel tijdens het gebruik.
- Schaeffler X-life-ontwerp op basis van geoptimaliseerde microgeometrie, waardoor de equivalente dynamische belastingscoëfficiënt kan worden verhoogd en de Hertz-spanningen kunnen worden verminderd.
- Uitermate geschikt voor gestandaardiseerde mechanische constructies die worden blootgesteld aan gecombineerde belastingen, waardoor een langdurige functionele stabiliteit wordt gegarandeerd.
Onderhoud:
Dit lager wordt droog geleverd, zonder vet. Het moet daarom worden gesmeerd met een voor de toepassing geschikt smeermiddel, op basis van vet of olie. Regelmatig nasmeren wordt sterk aanbevolen, vooral in stoffige of vochtige omgevingen. De drie smeergaten en de ringvormige groef zorgen voor een gelijkmatige verdeling van het smeermiddel en vergemakkelijken het verwijderen van onzuiverheden. Het is absoluut noodzakelijk om een smeermiddel te kiezen dat compatibel is met de bedrijfstemperatuur, die kan variëren tussen -30 °C en +200 °C.
Afdichting:
Dit sferische rollager heeft een open ontwerp, zonder afdichtingen. Deze configuratie vereenvoudigt de visuele inspectie en het onderhoud, maar maakt het lager gevoeliger voor stof, vocht en vaste verontreinigingen. Het ontbreken van afdichtingen vereist daarom een schone montageomgeving en rigoureuze onderhoudspraktijken. Hoewel het smeersysteem blootligt, helpt het de impact van indringers te beperken door een efficiënte afvoer van deeltjes te garanderen.
Merkinformatie:
FAG, een merk van de Schaeffler Group, is een historische speler op het gebied van lagertechnologie. Het bedrijf werd opgericht in 1883 en staat bekend om zijn innovaties op het gebied van precisietechniek en betrouwbaarheid in de meest complexe industriële omgevingen. FAG is aanwezig in meer dan 50 landen en levert hoogwaardige technische oplossingen voor de energie-, staal-, transport- en zware machinebouwsector.
Belangrijkste voordelen:
- Actieve compensatie van statische en dynamische uitlijningsfouten dankzij geoptimaliseerde interne kinematica.
- X-life-optimalisatie ontwikkeld door Schaeffler met geperfectioneerde contactmicrogeometrie.
- Gestempelde kooi van plaatstaal, met verminderde traagheid en hoge structurele stijfheid.
- 1:12 conische binnenring maakt micrometrische afstelling van interne speling tijdens montage mogelijk, ideaal voor het aanpassen van voorspanning of axiale flexibiliteit aan de bedrijfsomstandigheden.
- Open ontwerp vergemakkelijkt niet-destructieve inspecties en voorspellend onderhoud, waardoor obstakels voor trillingsanalyse en thermografische monitoring worden verminderd.
Toepassingen:
Dit lager is ontworpen voor zware industriële omgevingen die een hoog draagvermogen en een stabiele werking vereisen. Het is met name geschikt voor tandwielkasten met een hoog koppel, walsrollen, molens, transportbanden en werktuigmachines. Het wordt ook gebruikt in energieopwekkingssystemen zoals turbines en alternatoren. Het open ontwerp en het zelfuitlijnende vermogen maken het ideaal voor toepassingen die onderhevig zijn aan uitlijningsfouten of variabele gecombineerde belastingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 48500 g |
| Binnendiameter | 280 mm |
| Buitendiameter | 420 mm |
| Breedte | 106 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 1090 rpm |
| Grenstoerental | 1740 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 2850000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1780000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.008,59 excl. BTW
/ stuk
€ 4.850,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen