Referenties
Vervangen ref.:22348-MB
FAG:22348-BEA-XL-MB1
Rubix:A0692783
Fabrikant:0809277260000
EAN:4047643236713

Productdetails : FAG 22348 BEA/XL/MB1 TONLAGER TWEERIJIG
Cilindrische rollager 223..-BEA-XL-MB1, symmetrisch 2 buitenste ribben met rib washer
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 151000 g |
| Binnendiameter | 240 mm |
| Buitendiameter | 500 mm |
| Breedte | 155 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | messing |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 830 rpm |
| Grenstoerental | 1510 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 4050000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 3200000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10.793,14 excl. BTW
/ stuk
€ 13.059,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen