Referenties
FAG:22311-E1A-XL-M-C3
Rubix:A0692989
Fabrikant:0219387840030
EAN:4026677877536

Productdetails : FAG 22311 E1A/XL/M/C3 TONLAGER TWEERIJIG
Pendelrollager 223..-E1A-XL-M, symmetrische 2 buitenste groeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2320 g |
| Binnendiameter | 55 mm |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 43 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Koker | messing |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 4500 rpm |
| Grenstoerental | 5800 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 260000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 265000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 252,49 excl. BTW
/ stuk
€ 305,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen