Referenties
Vervangen ref.:24076-B-K30-MB
FAG:24076-BEA-XL-K30-MB1
Rubix:03035904
Fabrikant:0836922740000
EAN:4054364349622

Productdetails : FAG 24076 BEA/XL/K30/MB1 TONLAGER TWEERIJIG
Cilindrische rollagers 240..-BEA-K30, hoofdafmetingen volgens DIN 635-2, met conische bore, conus 1:30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 149500 g |
| Binnendiameter | 380 mm |
| Buitendiameter | 560 mm |
| Breedte | 180 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | messing |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 530 rpm |
| Grenstoerental | 990 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7000000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 3750000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15.035,18 excl. BTW
/ stuk
€ 18.192,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
