Referenties
Vervangen ref.:23264-K-MB-C4
FAG:23264-BEA-XL-K-MB1-C4
Rubix:03035792
Fabrikant:0798152510040
EAN:4054364192945

Productdetails : FAG 23264 BEA/XL/K/MB1/C4 TONLAGER TWEERIJIG
Spherische rollager 232..-BEA-XL-K-MB1, symmetrisch 2 buitenste ribben met rib washer
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 232200 g |
| Binnendiameter | 320 mm |
| Buitendiameter | 580 mm |
| Breedte | 208 mm |
| Type lagerspeling | c4 |
| Koker | messing |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 510 rpm |
| Grenstoerental | 1060 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7000000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 4650000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17.665,03 excl. BTW
/ stuk
€ 21.374,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen