Referenties
FAG:23330-A-MA-T41A
Rubix:03035826
Fabrikant:0190386580000
EAN:4012801298919

Productdetails : FAG 23330 A/MA/T41A TONLAGER TWEERIJIG
Dit tonlager met twee rijen symmetrische rollen is speciaal ontworpen voor toepassingen die onderhevig zijn aan trillingen of herhaalde schokken. Dankzij het zelfinstellende vermogen compenseert het moeiteloos uitlijnfouten of doorbuigingen van de as. Dit open model zonder afdichtingen is voorzien van een massieve messing kooi, geleid door de buitenring, en ondersteunt zware radiale en axiale belastingen.
Kenmerken:
Dit tweerijige tonlager heeft een versterkt ontwerp voor machines die onderhevig zijn aan intensieve trillende of cyclische belastingen. Het is voorzien van een cilindrische boring waardoor het direct op de as kan worden gemonteerd, wat zorgt voor een hoge stabiliteit bij gebruik. De binnenring is ontworpen met twee zijschouders en centrale schouders, die de axiale sterkte en stevigheid van de assemblage versterken. De messing kooi biedt een uitstekende mechanische, thermische en chemische weerstand, waardoor hoge toerentallen mogelijk zijn. De C4 radiale interne speling bevordert een betere absorptie van temperatuurstijgingen en voorkomt oververhitting. Bovendien compenseert dit lager dynamische en statische uitlijnfouten met behoud van stevigheid.
Onderhoud:
Dit open lager bevat geen geïntegreerd smeermiddel. Het moet dus regelmatig gesmeerd worden door de gebruiker, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden. Het kan presteren bij temperaturen van -30 °C tot +200 °C, afhankelijk van het gekozen smeermiddel. De ringvormige groef met drie smeergaten zorgen voor effectieve nasmering en bevorderen een goede vetverdeling en afvoer van onzuiverheden. In verontreinigde omgevingen wordt frequente smering aanbevolen. Maximaal schoonhouden is essentieel om de prestaties te behouden.
Afdichting:
Dit model is ontworpen zonder ingebouwde afdichtingen. Het is daarom vatbaar voor externe verontreinigingen, zoals stof of vocht. Dit vergemakkelijkt visuele inspectie en onderhoudswerkzaamheden. Deze configuratie vereist echter nauwgezet onderhoud en een onberispelijke netheid bij montage en nasmering.
Merkinformatie:
FAG is een merk van de Schaeffler groep, een belangrijke speler in de lagerindustrie. Al meer dan 130 jaar ontwerpt het merk innovatieve oplossingen voor de meest technische industriële sectoren. Zijn expertise wordt gewaardeerd op het gebied van lagers, lineaire geleidingen en precisietechnologieën. De groep telt wereldwijd meer dan 83.000 medewerkers en richt zich op innovatie, kwaliteit en duurzaamheid.
Belangrijkste Voordelen:
- Zelfinstellend vermogen om uitlijnfouten en doorbuigingen van de as te compenseren;
- Uitstekende weerstand tegen radiale en axiale belastingen, zelfs bij continue trillingen;
- Massieve messing kooi voor hoge mechanische sterkte en thermische stabiliteit;
- C4 radiale speling voor omgevingen met hoge thermische en dynamische belastingen;
- Gemakkelijke nasmering dankzij de smeergroef en smeergaten in de buitenring;
- Open ontwerp voor eenvoudige inspectie en gemakkelijk onderhoud;
- Versterkte T41A-uitvoering, ideaal voor trillende en cyclische toepassingen.
Toepassingen:
Dit lager is perfect geschikt voor trilzeven, trilmotoren, triltafels, triltrechters en verdichters. Het wordt ook gebruikt in bouwmachines en aggregaat-, zand- en betonverwerkingsfabrieken. Het ontwerp maak het geschikt voor stoffige omgevingen met zware belastingen en dynamische regimes. Dit tonlager is ook ideaal voor industriële apparatuur waar mechanische betrouwbaarheid belangrijker is dan akoestisch comfort.
Kenmerken:
Dit tweerijige tonlager heeft een versterkt ontwerp voor machines die onderhevig zijn aan intensieve trillende of cyclische belastingen. Het is voorzien van een cilindrische boring waardoor het direct op de as kan worden gemonteerd, wat zorgt voor een hoge stabiliteit bij gebruik. De binnenring is ontworpen met twee zijschouders en centrale schouders, die de axiale sterkte en stevigheid van de assemblage versterken. De messing kooi biedt een uitstekende mechanische, thermische en chemische weerstand, waardoor hoge toerentallen mogelijk zijn. De C4 radiale interne speling bevordert een betere absorptie van temperatuurstijgingen en voorkomt oververhitting. Bovendien compenseert dit lager dynamische en statische uitlijnfouten met behoud van stevigheid.
Onderhoud:
Dit open lager bevat geen geïntegreerd smeermiddel. Het moet dus regelmatig gesmeerd worden door de gebruiker, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden. Het kan presteren bij temperaturen van -30 °C tot +200 °C, afhankelijk van het gekozen smeermiddel. De ringvormige groef met drie smeergaten zorgen voor effectieve nasmering en bevorderen een goede vetverdeling en afvoer van onzuiverheden. In verontreinigde omgevingen wordt frequente smering aanbevolen. Maximaal schoonhouden is essentieel om de prestaties te behouden.
Afdichting:
Dit model is ontworpen zonder ingebouwde afdichtingen. Het is daarom vatbaar voor externe verontreinigingen, zoals stof of vocht. Dit vergemakkelijkt visuele inspectie en onderhoudswerkzaamheden. Deze configuratie vereist echter nauwgezet onderhoud en een onberispelijke netheid bij montage en nasmering.
Merkinformatie:
FAG is een merk van de Schaeffler groep, een belangrijke speler in de lagerindustrie. Al meer dan 130 jaar ontwerpt het merk innovatieve oplossingen voor de meest technische industriële sectoren. Zijn expertise wordt gewaardeerd op het gebied van lagers, lineaire geleidingen en precisietechnologieën. De groep telt wereldwijd meer dan 83.000 medewerkers en richt zich op innovatie, kwaliteit en duurzaamheid.
Belangrijkste Voordelen:
- Zelfinstellend vermogen om uitlijnfouten en doorbuigingen van de as te compenseren;
- Uitstekende weerstand tegen radiale en axiale belastingen, zelfs bij continue trillingen;
- Massieve messing kooi voor hoge mechanische sterkte en thermische stabiliteit;
- C4 radiale speling voor omgevingen met hoge thermische en dynamische belastingen;
- Gemakkelijke nasmering dankzij de smeergroef en smeergaten in de buitenring;
- Open ontwerp voor eenvoudige inspectie en gemakkelijk onderhoud;
- Versterkte T41A-uitvoering, ideaal voor trillende en cyclische toepassingen.
Toepassingen:
Dit lager is perfect geschikt voor trilzeven, trilmotoren, triltafels, triltrechters en verdichters. Het wordt ook gebruikt in bouwmachines en aggregaat-, zand- en betonverwerkingsfabrieken. Het ontwerp maak het geschikt voor stoffige omgevingen met zware belastingen en dynamische regimes. Dit tonlager is ook ideaal voor industriële apparatuur waar mechanische betrouwbaarheid belangrijker is dan akoestisch comfort.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 52000 g |
| Binnendiameter | 150 mm |
| Buitendiameter | 320 mm |
| Breedte | 128 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | messing |
| Afdichting | open |
| Grenstoerental | 2000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 2120000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1500000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.809,02 excl. BTW
/ stuk
€ 8.238,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
