Referenties
FAG:24140-BE-XL-K30-C3
Rubix:A0692892
Fabrikant:0661023240030
EAN:4012802507508

Productdetails : FAG 24140 BE/XL/K30/C3 TONLAGER TWEERIJIG
Cilindrische rollagers 241..-BE-K30, hoofdafmetingen volgens DIN 635-2, met conische bore, conus 1:30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 50400 g |
| Binnendiameter | 200 mm |
| Buitendiameter | 340 mm |
| Breedte | 140 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Koker | staal |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 840 rpm |
| Grenstoerental | 1780 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 2800000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1880000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.067,37 excl. BTW
/ stuk
€ 4.921,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen