Referenties
Milwaukee:4932480324
Rubix:A0652023
Fabrikant:4932480324
EAN:4058546406097

Productdetails : MILWAUKEE DOP SHOCKWAVE 1/2 30X46MM
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY steel (Chrome-Molybdenum) is high quality alloy steel which provides ultimate strength and durability. Best fitting thanks to 6 gripping points. Non-slip hex geometry to prevent socket and fastener rounding. Stamped and ink filled diameter markings and laser etched part number for wear resistance. Dual hole design and groove for security accessories.
Milwaukee SHOCKWAVE Impact Duty dop voor 1/2" aandrijving, 30 mm (6-kant) en gemaakt van gesmeed staal. Stempel/inkt-markering helpt de juiste maat selecteren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' '' |
| Diameter | 30 mm |
| Lengte | 43,9 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Diameter (inch) | 1,18 '' |
| Afwerking | staal |
| Gewicht | 213,2 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,80 excl. BTW
/ stuk
€ 13,07 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden