Referenties
SKF:FYWK 1. YTH
Rubix:03800920
Fabrikant:452153
EAN:07316575012311

Productdetails : SKF FYWK 1 YTH KOGELLAGERBLOK FOODLINE
Sterke punten
- Chemisch bestendig
- Vooraf gesmeerd voor de volledige levensduur met een niet-giftig, voedselveilig vet
- Lichtgewicht
- Sterk
- Vooraf gesmeerd voor de volledige levensduur met een niet-giftig, voedselveilig vet
- Lichtgewicht
- Sterk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 36,7x94,5x25,4 mm |
| Logistiek gewicht | 333 g |
| Binnendiameter | 25,4 mm |
| Breedte | 38,8 mm |
| Buitendiameter | 95 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 134,74 excl. BTW
/ stuk
€ 163,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen