ACTION 6-KANT SLAGDOP 3/4" - 38 MM STD DO3034-0-038
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO3034-0-038
Rubix:25046041
Fabrikant:DO3034-0-038
Documenten
Productdetails : ACTION 6-KANT SLAGDOP 3/4" - 38 MM STD DO3034-0-038
Slagdop 3/4" x 38
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 44 mm |
| Lengte | 58 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,73 excl. BTW
/ stuk
€ 22,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
