Referenties
Action Seals:DO697B0T07
Rubix:A0913792
Fabrikant:DO697B0T07
EAN:8717981190072

Documenten
Productdetails : ACTION DOP 1/4 HEX X 7MM DO697B0T07
Dop 1/4 Hex x 7mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Lengte | 75 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,77 excl. BTW
/ stuk
€ 13,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
