Referenties
Red Rooster:DO2012-0-010
Rubix:A0341467
Fabrikant:DO2012-0-010
EAN:8717981140152

Productdetails : ACTION 6-KANT SLAGDOP 1/2" - 10 MM STD DO2012-0-010
Action 6-kant slagdop 1/2" - 10 mm std do2012-0-010
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 25 mm |
| Lengte | 38 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Gewicht | 80 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,72 excl. BTW
/ stuk
€ 6,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen