Referenties
Milwaukee:Hex socket ShW 1/2" Auto 21mm - 1 PC
Rubix:A0683609
Fabrikant:4932493373
EAN:4058546482442


Technische samenvatting
| Aansluiting | 1/2' (vierkant/aansluiting) '' |
|---|---|
| Diameter | 21 mm |
| Lengte | 38,1 mm |
Productdetails : MILWAUKEE SHOCKWAVE 1/2 SLAGMOERDOP HEX 21MM 4932493373
Colour coded for easy identification. Made from high quality alloy steel for strength and durability. The lug nut sockets are thin-walled for easy access in tight wheel assemblies.
Milwaukee SHOCKWAVE Impact Duty slagsok voor wielmoeren met 1/2" vierkante aandrijving en 21mm zeskant (6-point). Gemaakt van gesmeed impactstaal voor hoge torsie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' (vierkant/aansluiting) '' |
| Diameter | 21 mm |
| Lengte | 38,1 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Diameter (inch) | 0,83 '' |
| Gewicht | 113,4 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,54 excl. BTW
/ stuk
€ 20,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen