GEDORE SLIPRATEL ZONDER RING 35", 940MM - 31 K 35
Slipratel zonder ring - 31 K
Zie technische informatieReferenties
Gedore:31 K 35
Rubix:10011482
Fabrikant:6243810
EAN:4010886624388


Technische samenvatting
| Aansluiting | frictiesleutel voor inzetringen 31 r en 31 vr '' |
|---|---|
| Lengte | 940 mm |
Productdetails : GEDORE SLIPRATEL ZONDER RING 35", 940MM - 31 K 35
• frictiesleutel voor inzetringen 31 R en 31 VR
• bijzonder geschikt voor de staal- en steigerbouw
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, mangaan-gefosfateerd
Slipratel zonder ring 35", 940 mm frictiesleutel voor inzetringen 31 R en 31 VR bijzonder geschikt voor de staal- en steigerbouw tot 30" met vaste handgreep, vanaf 35" met opsteek-stang GEDORE-vanadium staal 31CrV3, mangaan-gefosfateerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6305 g |
| Aansluiting | frictiesleutel voor inzetringen 31 r en 31 vr '' |
| Lengte | 940 mm |
| Diameter | 96 mm |
| Model | 31 k 35 |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 6305 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 347,91 excl. BTW
/ stuk
€ 420,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen