KLUBER KLUBERALFA YV 93 - 302 - TUBE A 50 GR.
Smeervet Klüberalfa YV 93-1202
Zie technische informatieReferenties
Klüber Lubrication:0130620699
Rubix:07400981
Productdetails : KLUBER KLUBERALFA YV 93 - 302 - TUBE A 50 GR.
Klüberalfa YV 93-302 is een witte, geperfluoreerde polyether hogedruksmeerpasta met vaste smeermiddelen die een goede bevochtigingscapaciteit hebben. Het biedt een goede bestendigheid tegen zuurstofdrukpieken en een goede bestendigheid tegen een zeer breed scala chemische stoffen. Om de voortdurende naleving van deze hoge kwaliteitsnorm te waarborgen, wordt Klüberalfa YV 93-302 vervaardigd in kleine hoeveelheden, onderworpen aan strenge hygiënische voorschriften. Elke partij wordt getest door het BAM (Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung: Duits Federaal Instituut voor materiaalonderzoek en -testen) op de bestendigheid tegen drukpieken van gasvormige en vloeibare zuurstof (op grond van de bijlage bij de Code of Practice M 034-1 (BGI 617-1) "List of nonmetallic materials compatibel with oxygen by BAM "). Klüberalfa YV 93-302 heeft een NSF H1-registratie en voldoet aan de FDA 21 CFR § 178.3570-norm voor toepassingen in de voedselverwerkende industrie.
Sterke punten
• Betrouwbaar functioneren van installaties en onderdelen waarbij gebruik gemaakt wordt van gasvormige zuurstof, dankzij de goede bestendigheid tegen zuurstofdrukpieken tot 360 bar bij max. 60 °C
• Goede compatibiliteit met de meeste materialen gebruikt in deze industrietak
• Breed temperatuurbereik
• Veelzijdig glijmiddel voor de industriële verwerking van zuurstof, lucht, kooldioxide, inerte en andere gassen, evenals hun condensatieproducten
• Voor onderhoud en verzorging van ademhalingsapparatuur in bijvoorbeeld duikuitrustingen
• NSF H1-geregistreerd voor gebruik in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie
• Ook geschikt voor installaties met vloeibare zuurstof
• Elke partij wordt getest door het BAM
• Goede compatibiliteit met de meeste materialen gebruikt in deze industrietak
• Breed temperatuurbereik
• Veelzijdig glijmiddel voor de industriële verwerking van zuurstof, lucht, kooldioxide, inerte en andere gassen, evenals hun condensatieproducten
• Voor onderhoud en verzorging van ademhalingsapparatuur in bijvoorbeeld duikuitrustingen
• NSF H1-geregistreerd voor gebruik in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie
• Ook geschikt voor installaties met vloeibare zuurstof
• Elke partij wordt getest door het BAM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 50 g |
| Verpakkingseenheid | buis |
| Minimale temperatuur | -60 °C |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 319,22 excl. BTW
/ stuk
€ 386,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
