KLUBER KLUBERPASTE UH1 96-402 - BLIK 750 GR
Smeervet Klüberpaste UH1 96-402
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Klüber Lubrication:51160036
Rubix:07401592
Fabrikant:0051160036
Documenten
Productdetails : KLUBER KLUBERPASTE UH1 96-402 - BLIK 750 GR
Klüberpaste UH1 96-402 is een hoge temperatuur pasta die is ontwikkeld voor diverse montagedoeleinden in hygiënisch gevoelige omgevingen. Het bevat volledig synthetische basisoliën en een speciale mix van keramische vaste smeermiddelen. Binnen het "normale" temperatuurbereik tot ca. 160 °C is Klüberpaste UH1 96-402 een waterbestendige smeer- en montagepasta die goed hecht op metalen. Bij permanent hogere temperaturen tot 1200 °C bieden de vaste smeerdeeltjes bescherming tegen tribocorrosie of passingroest. Klüberpaste UH1 96-402 is NSF H1 geregistreerd en derhalve in overeenstemming met FDA 21 CFR § 178.3570. Het smeermiddel is ontwikkeld voor incidenteel contact met producten en verpakkingsmateriaal in de levensmiddelenwerkings-, cosmetica-, farmaceutische of dierenvoedselindustrie. Het gebruik van Klüberpaste UH1 96-402 kan bijdragen tot het verhogen van de betrouwbaarheid van uw productieprocessen. Toch raden we aan om een aanvullende risicoanalyse, bijvoorbeeld HACCP, uit te voeren.
Sterke punten
• Betrouwbare droogsmering bij temperaturen van 200 °C tot 1200 °C
• Goede hechting op het wrijvingspunt, ook bij blootstelling aan vochtigheid
• ISO 21469 gecertificeerd – ondersteunt de naleving van de hygiënische voorschriften inzake uw productieprocessen
• Goede hechting op het wrijvingspunt, ook bij blootstelling aan vochtigheid
• ISO 21469 gecertificeerd – ondersteunt de naleving van de hygiënische voorschriften inzake uw productieprocessen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 750 g |
| Verpakkingseenheid | doos |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Maximumtemperatuur | 1200 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 486,75 excl. BTW
/ stuk
€ 588,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen