Referenties
Klüber Lubrication:KLUBERPLEX BE 31-222
Rubix:07401642
Fabrikant:0171320037
Productdetails : KLUBER KLUBERPLEX BE 31- 222 - BLIK 1 KG
Klüberplex BE 31-102...-222...-502 zijn smeervetten op basis van minerale olie en speciale calciumzeep. Zij bieden een hoge bestendigheid tegen mechanisch-dynamische belasting en goede hechtingseigenschappen. Klüberplex BE 31-102...-222...-502 zijn zeer goed bestand tegen media, water en waterdamp. Het is raadzaam om de compatibiliteit voorafgaand aan de toepassing op grote schaal te testen.
Sterke punten
• Langere levensduur van de onderdelen dankzij de verminderde slijtage en het goede drukabsorptievermogen
• Minder onderhoud dankzij de goede dichting en de goede bestendigheid tegen water en andere media
• Lange nasmeerintervallen en goede stabiliteit bij veroudering en oxidatie
• Minder onderhoud dankzij de goede dichting en de goede bestendigheid tegen water en andere media
• Lange nasmeerintervallen en goede stabiliteit bij veroudering en oxidatie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 1000 g |
| Verpakkingseenheid | doos |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 140 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 335,83 excl. BTW
/ stuk
€ 406,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
