Referenties
Klüber Lubrication:0080440037
Rubix:07402750
Productdetails : KLUBER NOSOL GBY 2 - BLIK 1 KG
NOSOL GBY 2 is een volledig synthetisch smeer- en afdichtvet voor kleppen en fittingen, met name gasfittingen en lagers. Het is bestand tegen water, minerale olie, glycol-watermengsels, gasvormige en vloeibare alifatische koolwaterstoffen, zoals stadsgas, afstandsgas, aardgas, petroleumgas en alternatieven daarvan, evenals tegen propaan en butaan-propaanmengsels.
Sterke punten
• Goede bevochtigingskracht
• Goede waterbestendigheid
• Breed temperatuurbereik
• Bestand tegen stadsgas, afstandsgas, aardgas, ...
• Uitstekende afdichtende werking
• Gecertificeerd op grond van DIN 3536 en DIN EN 377
• Goede waterbestendigheid
• Breed temperatuurbereik
• Bestand tegen stadsgas, afstandsgas, aardgas, ...
• Uitstekende afdichtende werking
• Gecertificeerd op grond van DIN 3536 en DIN EN 377
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 1000 g |
| Verpakkingseenheid | doos |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 90 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 343,24 excl. BTW
/ stuk
€ 415,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
