Referenties
Sandvik Coromant:C5-DVJNR-35065-16C1
Rubix:A0910156
Fabrikant:8442521
EAN:7323227560786


Technische samenvatting
| Voor model | c5-dvjnr-35065-16c1 |
|---|---|
| Gebruik | draaien (uitwendig), t-max® p snij-unit |
| Lengte | 65 mm |
Productdetails : COROMANT T-MAX SNIJ-UNIT P DRAAIEN C5-DVJNR-35065-16C1
T-Max® P-snijeenheid voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Voor model | c5-dvjnr-35065-16c1 |
| Gebruik | draaien (uitwendig), t-max® p snij-unit |
| Lengte | 65 mm |
| Type | coromant t-max® p snij-unit voor draaien c5-dvjnr-35065-16c1 |
| Type klemming | rigide klemming (coromant capto®, bout- en segmentklem) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 419,40 excl. BTW
/ stuk
€ 507,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen