Referenties
Sandvik Coromant:C8-PDJNR-55080-15C1
Rubix:A0910094
Fabrikant:8442509
EAN:7323227560663


Technische samenvatting
| Voor model | c8-pdjnr-55080-15c1 |
|---|---|
| Gebruik | t-max® p snij-eenheid voor draaien (roughing) voor werkstukmateriaalgroep tmc1iso s |
| Lengte | 82 mm |
Productdetails : COROMANT T-MAX SNIJ-UNIT P DRAAIEN C8-PDJNR-55080-15C1
T-Max® P-snijeenheid voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Voor model | c8-pdjnr-55080-15c1 |
| Gebruik | t-max® p snij-eenheid voor draaien (roughing) voor werkstukmateriaalgroep tmc1iso s |
| Lengte | 82 mm |
| Type | coromant t-max® p snij-unit voor draaien c8-pdjnr-55080-15c1 |
| Type klemming | din 6537 l (cylindrische opname din 6535-ha, ø6 mm; machineaansluiting ø6 mm) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 522,00 excl. BTW
/ stuk
€ 631,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen