MECALINE SNIJRING KOPPELING MET BUITENDRAAD 8-3/8 R- 869397

Snijringkoppeling met buitendraad

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:786842
Mecaline:869397
Rubix:28461262
EAN:3660338231360
MECALINE SNIJRING KOPPELING MET BUITENDRAAD 8-3/8 R- 869397

Technische samenvatting

Diameter aansluitingr3/8 ''
Diameter aansluiting 28 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE SNIJRING KOPPELING MET BUITENDRAAD 8-3/8 R- 869397


Materiaal : messing
Voor de montage buis of slang van PU, PA, koper, aluminium en staal
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter aansluitingr3/8 ''
Diameter aansluiting 28 mm
Materiaalvernikkeld messing/messing
€ 31,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 37,63 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden