Groefkogellager SNR 6211ZZ, Buitendiameter: 100 mm | Breedte: 21 mm | Binnendiameter: 55 mm
SNR - Diepgroefkogellager - 6211.ZZ
Zie technische informatieReferenties
SNR:6211ZZ
Rubix:A0486876
Fabrikant:6211ZZ
EAN:3413520136383



Productdetails : SNR 6211-2Z KOGELLAGER
Diepgroefkogellager, radiaalcontact, kooi van geperst staal, afschermingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 55 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 21 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 6200 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 7500 rpm |
| Grenstoerental | 8600 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 29300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 42700 N |
| Gewicht | 8,05 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,17 excl. BTW
/ stuk
€ 20,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
