Groefkogellager SNR 6207FT150ZZ, Buitendiameter: 72 mm | Breedte: 17 mm | Binnendiameter: 35 mm

SNR - Specifieke kogellagers - 6207FT150ZZ

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SNR:6207FT150ZZ
Rubix:A0486886
EAN:3413520351069
SNR 6207-2Z/FT150 KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter35 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte17 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SNR 6207-2Z/FT150 KOGELLAGER


TOPLINE diepgroefkogellager, radiaalcontact, kooi van geperst staal, schilden aan beide zijden, toepassingen tot 150°C.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)72x72x17 mm
Logistiek gewicht300 g
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte17 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingc3
Serie6200
Kokerstaal
Referentietoerental10000 rpm
Grenstoerental9200 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr25300 N
Gewicht0,285 kg
Aangepaste tariefcode84821090
€ 23,92 excl. BTW
/ stuk
€ 28,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen