Referenties
SKF:TU 35 FM
Rubix:03073972
Fabrikant:27998
EAN:7316571054100

Productdetails : SKF TU 35 FM SPANLAGERBLOK
Take-up kogellagerunits, bestaande uit een insteeklager gebaseerd op een afgedicht groefkogellager gemonteerd in een composiet lagerhuis. Deze variant is bedoeld voor gebruik in toepassingen met constante draairichting. De binnenring is aan een zijde verlengd en heeft de SKF ConCentra borging, waardoor de ring snel en eenvoudig op de as kan worden gemonteerd.
Sterke punten
- Ontworpen voor afwisselende rotatie
- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Compenseert statische initiële uitlijningsfouten
- Lange levensduur
- Verminderde geluids- en trillingsniveaus
- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Compenseert statische initiële uitlijningsfouten
- Lange levensduur
- Verminderde geluids- en trillingsniveaus
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 47,9x129x70 mm |
| Logistiek gewicht | 1518 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Breedte | 146 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Type | spaninrichting |
| Totale breedte lager | 38,9 mm |
| Lengte | 171 mm |
| Binnenbreedte | 89 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 15300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 25500 N |
| Buitendiameter | 129 mm |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 86,38 excl. BTW
/ stuk
€ 104,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen