Referenties
Abicor Binzel:702.0012
Rubix:24360328
EAN:4036584060013

Productdetails : BINZEL SPANTANG 2,0 50 MM 17/18/26 -702.0012
Vice clamp SRL 17/18/26.
L=50mm SRL 17/18/26.
Sterke punten
Standard wear part international market. Must be adapted to the diameter of the electrode.
Toepassingen
Manual TIG welding.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 6x6x50 mm |
| Logistiek gewicht | 5 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 7x110x170 mm |
| Gewicht verpakking | 50 g |
| Type | srl 17/18/26 |
| Diameter | 2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,63 excl. BTW
/ stuk
€ 1,97 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
