FESTO DRUKSENSOR SPAU-P10R-T-R18M-L-PNLK-PNVBA-M8D 8001203

SPAU druksensor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SPAU-P10R-T-R18M-L-PNLK-PNVBA-M8D
Rubix:05119766
Fabrikant:8001203
EAN:4052568276805
FESTO DRUKSENSOR SPAU-P10R-T-R18M-L-PNLK-PNVBA-M8D 8001203

Technische samenvatting

Typedruksensor
Uitvoeringspau
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO DRUKSENSOR SPAU-P10R-T-R18M-L-PNLK-PNVBA-M8D 8001203


Druksensor SPAU-P10R-T-R18M-L-PNLK-PNVBA-M8D Geschikt voor het controleren van perslucht en niet-corrosieve gassen, montage met behulp van draad, met display. Autorisatie = (* RCM-merk, * c UL us - vermeld (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring) = conform aan EU-richtlijn voor EMC, materiaalspecificatie = conform aan RoHS, gemeten variabele = relatieve druk, meetmethode = piëzoweerstandsdruksensor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedruksensor
Uitvoeringspau
Spanning, max.30 V
Spanning, min.20 V
Aangepaste tariefcode85369095
€ 129,49 excl. BTW
/ stuk
€ 156,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen