TIMKEN UKP 210 KOGELLAGERBLOK

Staand lagerblok

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:UKP210
Rubix:A0378717
EAN:0013992171245
TIMKEN UKP 210 KOGELLAGERBLOK

Technische samenvatting

Binnendiameter45 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten159 mm
Ashoogte57,2 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN UKP 210 KOGELLAGERBLOK


Sterke punten

•UKP-lagerblokken worden aanbevolen voor industriële toepassingen waarbij normale belastingen voorkomen
Compacte, eendelige behuizing met tweeboutmontage die in elke positie kan worden geïnstalleerd en het vervangen van het lager vergemakkelijkt
Deze units gebruiken kogellagers met brede binnenring en zelfuitlijnende, bolvormige buitendiameters die uitlijningsfouten van de as compenseren
De Timken UKP-serie behuizingen zijn uitgerust met de Timken lagerinzet met taps toelopende boring (UK) voor gebruik met adapterhuls
Het lager is vooraf gesmeerd en klaar voor onmiddellijke montage. Vetnippel meegeleverd voor nasmering
Vetnippel meegeleverd voor nasmering
Het ontwerp met gelijmde afdichting is zeer geschikt voor toepassingen in natte of vuile omgevingen
Boutgatafstand en basis-tot-ashoogtematen zijn uitwisselbaar met concurrerende units
Behuizing ontworpen voor eenvoudige vervanging van het lager

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter45 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten159 mm
Ashoogte57,2 mm
Materiaalgietijzer
Totale breedte lager55 mm
Buitendiameter90 mm
Klemmen22 mm
Diameter bevestigingsgaten20 mm
Bouwvormtwee-bout kussendraagblok
Hoogte113 mm
Lengte206 mm
Afdichtingbonded seal design (wet or dirty environments)
Smeringvoorgelubriceerd; vetnippel meegeleverd voor bijsmering
Serieukp
Gewicht6,9 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r23300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr35100 N
Breedte60 mm
€ 97,20 excl. BTW
/ stuk
€ 117,61 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden