FAG UKP 212 J7 KOGELLAGERBLOK STAAND

Steunlagerblokunit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:-T-UKP212
FAG:UKP212-J7
Rubix:03128067
Fabrikant:0812165480000
EAN:4047643261395
FAG UKP 212 J7 KOGELLAGERBLOK STAAND

Technische samenvatting

Binnendiameter55 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten184 mm
Ashoogte69,8 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FAG UKP 212 J7 KOGELLAGERBLOK STAAND


Plummer blok behuizingen UKP, gietijzeren behuizing, met lange basis, radiale insert lager met adaptermouw, RSR afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht4710 g
Binnendiameter55 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten184 mm
Ashoogte69,8 mm
Materiaalgietijzer
Totale breedte lager27,6 mm
Buitendiameter138 mm
Klemmen62 mm
Diameter bevestigingsgaten20 mm
Bouwvormadapterhulsvergrendeling (2-bouts kussenlager, gietijzeren behuizing)
Hoogte138 mm
Lengte241 mm
Afdichtingrsr seals on both sides
Smeringsmering met vet via r1/8 vetnippel
Serieukp
Gewicht4,71 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r36000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr56000 N
Breedte70 mm
Aangepaste tariefcode84832000
€ 314,87 excl. BTW
/ stuk
€ 380,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen