Referenties
Vervangen ref.:LASE50-XL-N-I
INA:LASE50-XL-N
Rubix:03127102
Fabrikant:0947486240000
EAN:4054372939594


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 158 mm |
| Ashoogte | 57,2 mm |
Documenten
Productdetails : INA LASE 50 XL/N/I KOGELLAGERBLOK STAAND
Plummer blokhuis eenheden LASE, gietijzeren behuizing, radiale inzet kogellager met excentrische vergrendelingskraag, L-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 158 mm |
| Ashoogte | 57,2 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Totale breedte lager | 54 mm |
| Buitendiameter | 69 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 18 mm |
| Hoogte | 115 mm |
| Lengte | 200 mm |
| Serie | lase..-xl-n |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 23200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 37500 N |
| Breedte | 54 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 135,37 excl. BTW
/ stuk
€ 163,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen