Referenties
Timken:S07
Rubix:A0426118
Fabrikant:S07
EAN:0013992035653


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 60 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 392 mm |
| Ashoogte | 143 mm |
Productdetails : TIMKEN S07 SPLIT BEARING SUPPORT
Timken S07 split lagersteun voor split cilinderrol-lagers. Hoge stijfheid en onderhoudsvriendelijke scheiding voor betrouwbare werking in veeleisende omgevingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 60 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 392 mm |
| Ashoogte | 143 mm |
| Materiaal | hoogwaardig gietijzer (high-strength cast iron) |
| Laadcapaciteit | 43542 kg |
| Type | split bearing support (standaard steun) |
| Bouwvorm | plummer block, 2-bout (split cilinderrol lager houseden unit - standaard) |
| Hoogte | 303 mm |
| Lengte | 466 mm |
| Afdichting | htps (high temperature packing) |
| Lagercompatibiliteit | split cilinderrol lager (retained type), light series |
| Aantal gaten | 2 |
| Buitendiameter | 303 mm |
| Breedte | 120 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 483,45 excl. BTW
/ stuk
€ 584,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen