CUTLINE VOELER STAAL BLADE 0,05-1MM 13PCS 100MM 891977
Stalen voelermaten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:864898
GISS Cutline:891977
Rubix:A0402344
EAN:3660338445842

Documenten
Productdetails : CUTLINE VOELER STAAL BLADE 0,05-1MM 13PCS 100MM 891977
Normen: DIN2275
VOELERMAAT STALEN BLAD - 0,05-1MM - 13STK - 100MM
Sterke punten
Met geharde en gepolijste kegelbladen
Toepassingen
Stalen voelermaten
Ingesloten in een stalen behuizing
Duidelijk gemarkeerd voor eenvoudige identificatie
De afstand tussen machines en gereedschappen controleren en aanpassen
Ingesloten in een stalen behuizing
Duidelijk gemarkeerd voor eenvoudige identificatie
De afstand tussen machines en gereedschappen controleren en aanpassen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal bladen | 13 |
| Lengte | 100 mm |
| Maximale dikte | 0,05 mm |
| Minimale dikte | 1 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,89 excl. BTW
/ stuk
€ 4,71 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden