• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.403)
    • Tooling & Verspaning(99.192)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.072)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.684)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.668)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.084)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.368)
    • Handgereedschap(37.825)
    • Elektrisch handgereedschap(4.850)
    • Pneumatisch gereedschap(1.018)
    • Overig gereedschap(175)
    • Meet- en controlegereedschap(7.113)
    • Speciaal gereedschap(4.611)
    Bekijk Gereedschappen & Meettechniek
    • Instrumenten voor binnenmeting(490)
    • Schuifmaat(522)
    • Micrometers(1.342)
    • Meetklokken en diktemeting(857)
    • Dieptemeetinstrumenten(183)
    • Lengte meetinstrumenten(113)
    • Afschrijflinialen(62)
    • Hoogtemeters(77)
    • Spieën, meetstiften, ringen, stempels en kalibers(1.098)
    • Kalibreren(53)
    • Houders, extra uitrusting(772)
    • Meetinstrumenten, folie(99)
    • Diverse metingen(569)
    • Optische metingen(168)
    • Oppervlakte meten(101)
    • Kracht-, gewicht-, snelheid-, temperatuur-, etc. meters(116)
    • Diverse maatregelen - Onderhoud(491)
    Bekijk Meet- en controlegereedschap
    1. Rubix Categorieën
    2. Gereedschappen & Meettechniek
    3. Meet- en controlegereedschap
    4. Meetinstrumenten, folie
    5. Voelermaten
    6. Voelermaat
    7. GEDORE VOELERMAAT 702 - 22A

    GEDORE VOELERMAAT 702 - 22A

    Voelermaat

    Zie technische informatie

    Referenties

    Gedore:702 22 A
    Rubix:10013376
    Fabrikant:6548760
    EAN:4010886654873
    GEDORE VOELERMAAT 702 - 22A
    brand logo

    Productdetails : GEDORE VOELERMAAT 702 - 22A


    Voelermaat .004 - .025" inklapbaar in houder, bladlengte 100 mm houder vernikkeld

    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid5
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    GEDORE VOELERMAAT .0002-.035" - 702 13 AGEDORE VOELERMAAT 0,03-0,10MM - 702 88 MGEDORE VOELERMAAT 0,05-0,50MM - 702 8 MFACOM VOELERMAAT 804.UGEDORE VOELERMAAT 0,1 - 0,5MM - 702 21 MGEDORE VOELERMAAT 0,05-1,00MM - 702 20 MFACOM VOELERMAAT 804.LFACOM VOELERMAAT 804.PCUTLINE VOELER STAAL BLADE 0,05-1MM 13PCS 100MM 891977CUTLINE VOELER STAAL BLADE - 0,05-1MM - 20PCS - 100MM 891978FACOM VOELERMAAT ANTI-MAGNETISCH 804.AMGEDORE VOELERMAAT 0,05-1,00MM - 702 13 MCUTLINE VOELER STAAL BLADE - 0,05-2MM - 21PCS - 100MM 891979FACOM VOELERMAAT LANG 804.LF FLUOFACOM VOELERMAAT RONDE PUNT 804F FLUO
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX GROUP

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • RUBIX GROUP EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap