Referenties
Gedore:702 21 M
Rubix:10013372
Fabrikant:6547950
EAN:4010886654798
Productdetails : GEDORE VOELERMAAT 0,1 - 0,5MM - 702 21 M
Voelermaat 0,1 - 0,5 mm inklapbaar in houder, bladlengte 100 mm houder vernikkeld
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,61 excl. BTW
/ stuk
€ 22,52 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden

