STANLEY TRACK WALL EINDKAP 4 STUKS STST82611-1
STANLEY TRACK WALL® EINDKAP - 4 STUKS
Zie technische informatieReferenties
Stanley:STST82611-1
Rubix:A0078395
EAN:3253561826115





Productdetails : STANLEY TRACK WALL EINDKAP 4 STUKS STST82611-1
Sterke punten
De eindkappen van het STANLEY ® Railsysteem geven een afgewerkt uiterlijk aan de rails
Ze kunnen gemakkelijk op hun plaats worden geklikt zonder gereedschap of bevestigingsmiddelen
Gemarkeerd met een T en G om gemakkelijk te passen bij de tand en groef van het railsysteem
Kan worden geplaatst nadat de rail is geïnstalleerd
Pack bevat 2 x linker en 2 x rechter eindkappen
Ze kunnen gemakkelijk op hun plaats worden geklikt zonder gereedschap of bevestigingsmiddelen
Gemarkeerd met een T en G om gemakkelijk te passen bij de tand en groef van het railsysteem
Kan worden geplaatst nadat de rail is geïnstalleerd
Pack bevat 2 x linker en 2 x rechter eindkappen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | wandsysteem eindkap |
| Hoogte | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,85 excl. BTW
/ stuk
€ 5,87 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden