Referenties
Spartex:BOUCHHCGAZ36X1,5
Rubix:08131491
Fabrikant:000908.00000.0360.150
EAN:4043952143209

Productdetails : SPARTEX ST AFDICHTPLUG BZK METRISCH FIJN D908 M36X1,50
HC buitenschouderplug, fijne draad 36X - Binnenzeskant SW19 ruw staal DIN 908
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1340 g |
| Aansluiting 1 | 36x1,5 |
| Norm | DIN 908 |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 5,8 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73079910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,77 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 43,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
