Referenties
FAG:SES218-L
Rubix:A0211503
Fabrikant:0860885800000
EAN:4064327117083


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 194 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 290 mm |
| Ashoogte | 100 mm |
Documenten
Productdetails : FAG SES 218 L STAAND LAGERHUIS
Gesplitste plummer blok behuizing voor verschillende lagerontwerpen. De SNV-serie wordt in 2022 vervangen door de nieuwe SES-serie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 194 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 290 mm |
| Ashoogte | 100 mm |
| Hoogte | 194 mm |
| Lengte | 345 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Buitendiameter | 160 mm |
| Breedte | 100 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 386,64 excl. BTW
/ stuk
€ 467,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen