KNIPEX TOOL KIT 00 20 01 V17

Tangenset

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Knipex:00 20 01 V17
Rubix:10160000
EAN:4003773081944
KNIPEX TOOL KIT 00 20 01 V17

Technische samenvatting

Aantal elementen4
Typetang
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : KNIPEX TOOL KIT 00 20 01 V17


00 20 01 V17 Tangenset
In schuimrubberen inlay voor werkbank en werkplaatswagen. Om gereedschap overzichtelijk te bewaren. Precieze uitsparingen voor tangen. Afmetingen schuimrubberen inlay (B x H x D): 335 x 33 x 165 mm. Materiaal: tweekleurig schuimrubber met dichte structuur. 4 tangen schuimrubberen inlay.
Leveromvang: 1 x 03 05 180 KNIPEX Kombitang, 1 x 87 05 250 KNIPEX Cobra® Hightech-waterpomptang, 1 x 74 05 180 KNIPEX Kracht-zijsnijtang, 1 x 26 15 200 KNIPEX Platspitse tang met zijsnijder (telefoontang),
4 tangen schuimrubberen inlay In schuimrubberen inlay voor werkbank en werkplaatswagen. Om gereedschap overzichtelijk te bewaren. Precieze uitsparingen voor tangen. Afmetingen schuimrubberen inlay (B x H x D): 335 x 33 x 165 mm. Materiaal: tweekleurig schuimrubber met dichte structuur.

Sterke punten

In schuimrubberen inlay voor werkbank en werkplaatswagen, Om gereedschap overzichtelijk te bewaren, Precieze uitsparingen voor tangen, Afmetingen schuimrubberen inlay (B x H x D): 335 x 33 x 165 mm, Materiaal: tweekleurig schuimrubber met dichte structuur

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)333x166x33 mm
Logistiek gewicht1140 g
Aantal elementen4
Typetang
€ 136,80 excl. BTW
/ stuk
€ 165,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen