LOCTITE DOSEERNAALD GRIJS 88660 (PK=50ST)
Taps toelopend verdeelstuk
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Loctite:88660
Rubix:A0411269
EAN:0079340972216

Documenten
Productdetails : LOCTITE DOSEERNAALD GRIJS 88660 (PK=50ST)
LOCTITE conische doseernaalden zijn 30 mm, gemaakt van polyethyleen. Ze hebben een conische kop en een Luer-Lock aansluiting en worden geleverd in verpakkingen van 50 stuks.
Injectienaald 16 (grijs) 1,19 mm met taps toelopende punt (PPC)
Sterke punten
Naald voor ééncomponentlijmen
Luer-Lock aansluiting
Kleuren geven de inwendige diameter van de naald aan
Luer-Lock aansluiting
Kleuren geven de inwendige diameter van de naald aan
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter buis | 1,19 mm |
| Lengte | 30 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84249080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,28 excl. BTW
/ pak
€ 65,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen