TEGERA HANDSCHOEN SNIJBESTENDIG 457 MT 6
TEGERA HANDSCHOEN SNIJBESTENDIG 457
Zie technische informatieReferenties
Tegera:457-6
Rubix:A0697616
EAN:7340118430973





Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN SNIJBESTENDIG 457 MT 6
Veelzijdige, soepele snijbestendige handschoen (snijweerstandsniveau C/ANSI A3) gemaakt van gerecycled polyester en Dyneema® biovezel - een innovatie die de afhankelijkheid van fossiele grondstoffen vermindert. Goed voor het milieu! 13-gauge gebreide stof met touchscreenfunctie - gebruik uw smartphone met uw handschoenen. Nieuwe coating van nitrilschuim met lager waterverbruik.
Cut protection glove (C) made of bio-circular Dyneema® fiber.
Sterke punten
Withstands contact heat up to 100°C, For touchscreen
Toepassingen
Airport work, Assembly, Building and construction, Fine assembly, Inspection work, Machine operating, Warehouse work
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Type | handschoen |
| Maat | 6 |
| Snijweerstand | x |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Schuurweerstand | 4 |
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Kleur | groen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 80,70 excl. BTW
/ 6 paar
€ 97,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen