TEGERA HANDSCHOEN INFINITY 8808 MT 9

Synthetische handschoen TEGERA 8808 INFINITY

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Tegera:8808-9
Rubix:A0413194
EAN:7340118319858
TEGERA HANDSCHOEN INFINITY 8808 MT 9

Technische samenvatting

Typehandschoen
Maat9
Snijweerstandd
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN INFINITY 8808 MT 9


De TEGERA® INFINITY 8808 snijbestendige handschoen is gemaakt met de CRF®-technologie van Ejendals om bescherming van niveau D te bereiken zonder dat dit de beweeglijkheid vermindert. Deze handschoen heeft een goede pasvorm voor de handen van de gebruiker en beschermt hem tegen mechanische risico's en contacthitte tot 100 °C.

Kenmerken:
Deze handschoen is gebreid met een fijnheid van 15 steken per inch dankzij een ingenieus mengsel van synthetische vezels (CRF®-technologie) wat zorgt voor een hoge snijweerstand. Dit product is dubbel gedompeld met nitril, nitrilschuim en polyurethaan, wat voor een goede vingertopgevoeligheid en een goede grip op vettige en olieachtige oppervlakken zorgt. Deze handschoen biedt een hoge schuurweerstand en is versterkt door een extra dompeling tussen de duim en wijsvinger, wat zijn levensduur verlengt. Hij is bestand tegen contacthitte tot 100 °C, wat het ideaal maakt voor het hanteren van hete onderdelen.

Specificaties:
- Constructie: met de CRF®-technologie naadloze gebreide handschoen, die daarna gecoat is.
- Steken per inch: 15.
- Voeringmateriaal: glasvezeldraad, HPPE, nylon, Spandex.
- Dubbele dompeling: 3/4 met nitril gedompeld, en dan met nitrilschuim en aqua PU op de handpalm en vingertoppen.
- Manchetstijl: elastisch gebreid manchet.
- Lengte: 215-265 mm, afhankelijk van de maat.
- Verkrijgbare maten: 7 tot 11.
- Afwerking: handpalm en vingers met reliëf, versterking tussen wijsvinger en duim.
- Kleur: zwart, geel en grijs.
- Verpakking: 6 paar per bundle, 120 paar per doos.

Normen:
Deze handschoenen voldoen aan de Europese normen EN 388 (schuren: 4, scheuren: 4, perforaties: 3, snijden: D) en EN 407 (X1XXXX). Ze zijn geschikt voor voedselcontact en CE-gecertificeerd in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/425 voor persoonlijke beschermingsmiddelen. Deze handschoenen van categorie II hebben een beweeglijkheid van 5/5 volgens EN 21420.
Bovendien zijn ze OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd en voorzien van het Dermatest® garantie-keurmerk.

Merkinformatie:
Tegera, dat in 1949 werd opgericht, is een door Ejendals ontwikkeld merk voor beschermende handschoenen. Het biedt een breed assortiment ergonomische handschoenen die ontworpen zijn om veiligheid en comfort te garanderen in diverse sectoren, zoals bouw, de metaalproductie en elektronica. Tegera® handschoenen combineren bescherming tegen snijwonden, hitte of chemicaliën met een grote flexibiliteit, zodat gebruikers veilig en comfortabel kunnen werken.
Kleur : Zwart/Geel

Sterke punten

- Zeer goede snijbescherming (niveau D).
- Hoge beweeglijkheid en vingertopgevoeligheid.
- Uitstekende grip op olieachtige en vettige oppervlakken.
- Dompeling van 3/4 voor lange levensduur en betere bescherming.
- Comfort en perfecte pasvorm dankzij anatomische vorm.
- Bestand tegen contacthitte tot 100 °C.
- Geschikt voor voedselcontact.

Toepassingen

De TEGERA® INFINITY 8808 handschoen is ideaal voor fijne assemblage, assemblage, machinebediening, bouw en constructie, timmerwerk, smeedwerk, installatiewerkzaamheden, hvac-installatie, plaatmetaalwerkzaamheden, betonwerk, engineering, transportwerkzaamheden, het besturen van machines, magazijnwerk, werk op de luchthaven, metaalwerk, werk in de glasindustrie, reparatiewerkzaamheden, werk in de papierindustrie, servicewerkzaamheden en winkelwerkzaamheden. Dankzij de veelzijdigheid en duurzaamheid is deze handschoen de perfecte keuze voor gebruik in een groot aantal industrieën, waaronder bouw, de auto-industrie, de logistieke sector, de service en de retailsector.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Typehandschoen
Maat9
Snijweerstandd
Hoofdmateriaalpolyethyleen
Contact met voedingsmiddelenja
Schuurweerstand4
Coating van de handschoenennitril
Materiaalcrf-technologie / glasvezeldraad / nylon / spandex
€ 18,24 excl. BTW
/ paar
€ 22,07 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Maat