Referenties
AKN from MECALINE:AHX317-AKN
Rubix:03431194
Fabrikant:890576
EAN:4055953012958

Documenten
Productdetails : AKN AHX 317 DRUKBUS
Trekbussen zijn geschikt voor het monteren van lagers met een conische boring op getrapte assen met een cilindrische zitting. Omdat het lager meestal tegen een askraag steunt, wordt de huls in de boring gedrukt tot de vereiste lagerspeling is bereikt. Door een demontagemoer aan te draaien, kan de huls tijdens de demontage onder het lager vandaan worden getrokken.
Hoofdafmetingen uittrekhulzen AH(X) volgens DIN 5416
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 80 mm |
| Buitendraad | m 95x2 |
| Breedte | 52 mm |
| Buitendiameter | 85 mm |
| Serie | ahx3 |
| Materiaal | staal |
| Gewicht | 0,43 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 83,58 excl. BTW
/ stuk
€ 101,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen