TESAFLEX ISOLATIETAPE 53988 25MTR X 50MM WIT
tesaflex 53988 - PVC isolatietape voor isolatie en markering van kabels
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tesa:53988-00064-00
Rubix:A0479696
EAN:4042448435118

Documenten
Productdetails : TESAFLEX ISOLATIETAPE 53988 25MTR X 50MM WIT
tesa® Professional 53988 is speciaal ontwikkeld voor elektriciens, mechaniekers en andere vakmannen. Het is gemaakt van zacht PVC en biedt uitstekende hechting, hoge flexibiliteit en optimale elektrische isolatie.
Kenmerken:
Dankzij de dikke, zachte PVC-drager is deze isolatietape gemakkelijk te hanteren en comfortabel aan te brengen. De kleefstof op basis van natuurrubber garandeert een effectieve hechting, zelfs bij lage temperaturen en op moeilijke oppervlakken zoals staal. De hoge diëlektrische sterkte en goede vochtbestendigheid maken dit product een onmisbaar hulpmiddel voor elektrische isolatiewerkzaamheden en het bundelen van kabels. Deze tape is verkrijgbaar in meerdere kleuren, wat ideaal is voor eenvoudige markering en identificatie.
Specificaties:
- Drager: zacht PVC.
- Type kleefmassa: natuurrubber.
- Totale dikte: 150 µm.
- Rek bij breuk: 240%.
- Rekkracht: 25 N/cm.
- Diëlektrische doorslagspanning: 7.000 V.
- Temperatuurbestendigheid korte termijn: tot +90 °C.
- Vochtbestendigheid: goed.
- Kleuren: diverse beschikbare kleuren.
- Beschikbare afmetingen: meerdere variaties in breedte en lengte.
Normen:
tesa® Professional 53988 is conform:
- IEC 60454-3-1 (VDE, IMQ, SEMKO);
- COV-certificering;
- RoHS 2.0- en REACH-voorschriften.
Merkinformatie:
tesa® is een toonaangevende fabrikant van innovatieve kleefoplossingen voor professionals en de industrie. Met meer dan 125 jaar ervaring heeft het bedrijf zich gevestigd als een belangrijke speler op de markt door producten van hoge kwaliteit aan te bieden. Het merk is aanwezig in meer dan 100 landen en investeert aanzienlijk in onderzoek en ontwikkeling om steeds effectievere oplossingen te kunnen leveren die voldoen aan de milieunormen.
Kenmerken:
Dankzij de dikke, zachte PVC-drager is deze isolatietape gemakkelijk te hanteren en comfortabel aan te brengen. De kleefstof op basis van natuurrubber garandeert een effectieve hechting, zelfs bij lage temperaturen en op moeilijke oppervlakken zoals staal. De hoge diëlektrische sterkte en goede vochtbestendigheid maken dit product een onmisbaar hulpmiddel voor elektrische isolatiewerkzaamheden en het bundelen van kabels. Deze tape is verkrijgbaar in meerdere kleuren, wat ideaal is voor eenvoudige markering en identificatie.
Specificaties:
- Drager: zacht PVC.
- Type kleefmassa: natuurrubber.
- Totale dikte: 150 µm.
- Rek bij breuk: 240%.
- Rekkracht: 25 N/cm.
- Diëlektrische doorslagspanning: 7.000 V.
- Temperatuurbestendigheid korte termijn: tot +90 °C.
- Vochtbestendigheid: goed.
- Kleuren: diverse beschikbare kleuren.
- Beschikbare afmetingen: meerdere variaties in breedte en lengte.
Normen:
tesa® Professional 53988 is conform:
- IEC 60454-3-1 (VDE, IMQ, SEMKO);
- COV-certificering;
- RoHS 2.0- en REACH-voorschriften.
Merkinformatie:
tesa® is een toonaangevende fabrikant van innovatieve kleefoplossingen voor professionals en de industrie. Met meer dan 125 jaar ervaring heeft het bedrijf zich gevestigd als een belangrijke speler op de markt door producten van hoge kwaliteit aan te bieden. Het merk is aanwezig in meer dan 100 landen en investeert aanzienlijk in onderzoek en ontwikkeling om steeds effectievere oplossingen te kunnen leveren die voldoen aan de milieunormen.
Sterke punten
- Betrouwbare elektrische isolatie met hoge diëlektrische sterkte;
- Uitstekende hechting op diverse ondergronden, inclusief staal;
- Eenvoudige verwerking dankzij flexibiliteit en optimale dikte;
- Hittebestendig tot +90 °C;
- Brede kleurkeuze voor efficiënte markering.
- Uitstekende hechting op diverse ondergronden, inclusief staal;
- Eenvoudige verwerking dankzij flexibiliteit en optimale dikte;
- Hittebestendig tot +90 °C;
- Brede kleurkeuze voor efficiënte markering.
Toepassingen
- Isolatie en bescherming van elektrische bedrading;
- Markering en identificatie van kabels in industriële installaties;
- Snelle reparatie van beschadigde kabels en bekledingen;
- Bundelen en fixeren van draden in schakelkasten;
- Toepassing in de auto-industrie voor het organiseren van kabelbomen.
- Markering en identificatie van kabels in industriële installaties;
- Snelle reparatie van beschadigde kabels en bekledingen;
- Bundelen en fixeren van draden in schakelkasten;
- Toepassing in de auto-industrie voor het organiseren van kabelbomen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Breedte | 50 mm |
| Lengte | 25 m |
| Dikte | 150 mm |
| Kleur | wit |
| Materiaal | zacht pvc (drager);natuurrubber (lijm) |
| Maximumtemperatuur | 90 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,96 excl. BTW
/ 4 stuks
€ 22,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
