Kegellager Timken 18685/18620, Buitendiameter: 79.375 mm | Binnendiameter: 44.45 mm | Breedte: 17.463 mm

Timken kegelrollager 18600

Zie technische informatie

Referenties

Timken:18685/18620
Rubix:03321104
EAN:0053893654379
TIMKEN 18685/18620 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter44,45 mm
Buitendiameter79,375 mm
Breedte17,463 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 18685/18620 KEGELLAGER EENRIJIG


Enkelrijige kegelrollagers zijn het meest basale en meest gebruikte type en bestaan uit een conusassemblage en een kom. Timken patenteerde het eerste exemplaar in 1898 en biedt vandaag de dag 's werelds grootste assortiment in inch- en metrische maten. Dit is het meest basale en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit twee hoofdzakelijk scheidbare delen: de binnenste ring en de buitenste ring. Het wordt doorgaans in tegenover elkaar liggende paren op een as gemonteerd. Deze conus moet worden aangeschaft met een bijpassende kom.

Sterke punten

Enkele conus. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de conus en verdeelt ze gelijkmatig. Er zijn ook kooien met pennen verkrijgbaar.

Toepassingen

Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en rondselconfiguraties; Transportrollen; Spillen van werktuigmachines; Aanhangwagenwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)17,463x61,435x61,435 mm
Logistiek gewicht207 g
Afmeting verpakking (D x B x H)26,924x71,374x71,374 mm
Binnendiameter44,45 mm
Buitendiameter79,375 mm
Breedte17,463 mm
Type lagerspelingcn
Serie18600
Kokerstaal
Aangepaste tariefcode84822000
€ 94,67 excl. BTW
/ stuk
€ 114,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen