Kegellager Timken 26882/26822, Buitendiameter: 79.375 mm | Binnendiameter: 41.275 mm | Breedte: 23.813 mm

Timken kegelrollager 26800

Zie technische informatie

Referenties

Timken:26882/26822
Rubix:03321384
EAN:0053893654942
TIMKEN 26882/26822 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter41,275 mm
Buitendiameter79,375 mm
Breedte23,813 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 26882/26822 KEGELLAGER EENRIJIG


Enkelrijige kegelrollagers zijn het meest basale en meest gebruikte type en bestaan uit een conusassemblage en een kom. Timken patenteerde het eerste exemplaar in 1898 en biedt vandaag de dag 's werelds grootste assortiment in inch- en metrische maten. Dit is het meest basale en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit twee hoofdzakelijk scheidbare delen: de binnenste ring en de buitenste ring. Het wordt doorgaans in tegenover elkaar liggende paren op een as gemonteerd. Deze conus moet worden aangeschaft met een bijpassende kom.

Sterke punten

Enkele conus. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de conus en verdeelt ze gelijkmatig. Er zijn ook kooien met pennen verkrijgbaar.

Toepassingen

Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en rondselconfiguraties; Transportrollen; Spillen van werktuigmachines; Aanhangwagenwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)25,433x44,638x44,638 mm
Logistiek gewicht245 g
Afmeting verpakking (D x B x H)33,3756x85,8012x85,8012 mm
Binnendiameter41,275 mm
Buitendiameter79,375 mm
Breedte23,813 mm
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Aangepaste tariefcode84822000
€ 89,14 excl. BTW
/ stuk
€ 107,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.