Kegellager Timken 560/552A, Buitendiameter: 123.83 mm | Binnendiameter: 66.68 mm | Breedte: 38.1 mm

Timken kegelrollager 565

Zie technische informatie

Referenties

Timken:560/552A
Rubix:03383835
EAN:0053893651552
TIMKEN 560/552 A KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter66,68 mm
Buitendiameter123,83 mm
Breedte38,1 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 560/552 A KEGELLAGER EENRIJIG


Enkelrijige kegelrollagers zijn de meest basale en meest gebruikte lagers en bestaan uit een conusconstructie en een kom. Timken patenteerde het eerste exemplaar in 1898 en biedt vandaag de dag 's werelds grootste assortiment in inch- en metrische maten. Dit is het meest basale en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit twee hoofdzakelijk scheidbare delen: de binnenring en de buitenring. Het wordt doorgaans in tegenover elkaar liggende paren op een as gemonteerd. Deze kom (buitenring) moet worden aangeschaft met een bijpassende conus (binnenring/kooi/rollen).

Sterke punten

Enkele conus. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de conus en verdeelt ze gelijkmatig. Er zijn ook kooien met pennen verkrijgbaar.

Toepassingen

Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en rondselconfiguraties; Transportrollen; Spillen van werktuigmachines; Aanhangwagenwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)30,163x123,825x123,825 mm
Logistiek gewicht752 g
Afmeting verpakking (D x B x H)34,544x133,858x133,858 mm
Binnendiameter66,68 mm
Buitendiameter123,83 mm
Breedte38,1 mm
Type lagerspelingcn
Serie565
Kokerstaal
Aangepaste tariefcode84822000
€ 188,05 excl. BTW
/ stuk
€ 227,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen