SKF TLSD 125/FP2 SYSTEM 24

TLSD 125

Zie technische informatie

Referenties

SKF:TLSD 125/FP2
Rubix:03101750
EAN:7316575835613
SKF TLSD 125/FP2 SYSTEM 24

Technische samenvatting

Productdetails : SKF TLSD 125/FP2 SYSTEM 24


Automatische elektromechanische eenpuntsmering. Aanduiding van de toestand van het smeertoestel via driekleurige LED's. Capaciteit: 125 ml. Max. werkdruk: 5 bar. Instelling van 1 tot 12 maanden. IP65. Alkaline mangaanbatterijen 4,5 V / 2,7 Ah. G1 / 4" aansluiting. Toegestane omgevingstemperatuur: 0 tot 50 °C. Maximale flexibele lengte: 3 m voor vetten, 5 m voor oliën.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typevoedsel
Modeltlsd 125 / fp2
Inhoud125 ml
Dit product is niet meer leverbaar

Neem een ​​kijkje op de opvolger product:

SKF TLSD 125/FG2 SYSTEM 24
  • skf:TLSD 125/FG2
  • rubix:A0316828
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen
€ 91,12 excl. BTW/ stuk
Ga naar opvolger product pagina