Tontaatslager
Tontaatslagers zijn onmisbare mechanische elementen voor het ondersteunen van aanzienlijke axiale en radiale belastingen in veeleisende industriële omgevingen. Hun specifieke ontwerp met een hoge dynamische capaciteit garandeert een optimale levensduur, zelfs bij hoge snelheid of onder zware mechanische belasting.
Bij Rubix wordt elk lager geselecteerd op basis van kwaliteit, betrouwbaarheid en mechanische prestaties. Onze teams van experts begeleiden professionals bij het kiezen van het juiste type product, afhankelijk van de afmetingen en de montageomstandigheden. Met een breed scala aan beschikbare producten tegen professionele prijzen helpt Rubix u om stilstandstijden te verminderen en het onderhoud van uw apparatuur te optimaliseren!
Wat is een Tontaatslager?
Een Tontaatslager is een type lager, ontworpen om aanzienlijke axiale belastingen te ondersteunen terwijl het zich aanpast aan uitlijnfouten tussen de componenten. De structuur omvat een binnenring, een buitenring, een kooi en bolvormige rollen die zijn gerangschikt in een enkele of dubbele rij, wat zorgt voor een stabiele axiale en radiale ondersteuning.
Gemaakt van gehard staal, biedt dit materiaal een hoge corrosieweerstand en opmerkelijke stevigheid. Het rigide ontwerp garandeert een betrouwbare werking, zelfs bij hoge snelheid, terwijl het geïntegreerde smeersysteem de onderhoudsbehoefte beperkt.
Deze lagers zijn bijzonder geschikt voor montage op assen waar zelfuitlijning en een hoge draagcapaciteit vereist zijn. Dankzij hun doordachte ontwerp:
- hebben ze een maximale levensduur,
- bieden ze constante kwaliteit,
- zijn ze een garantie voor betrouwbaarheid en mechanische prestaties voor alle industriële installaties.
Kies het juiste type Tontaatslager
Om het meest geschikte type Tontaatslager voor uw behoeften te selecteren, moeten verschillende parameters in overweging worden genomen.
De eerste betreft de dynamische capaciteit, het vermogen om axiale of gecombineerde belastingen te ondersteunen. Dit criterium bepaalt de levensduur en de algehele prestaties van het product.
Daarna komen de afmetingen en de montageomstandigheden op de as, die direct invloed hebben op de stabiliteit en de zelfuitlijning van het systeem.
De maximale snelheid, het materiaal dat voor de kooi wordt gebruikt (messing, staal of polyamide) en de smeermethode zijn ook essentieel voor een goede werking en om het onderhoud te beperken.
De grote merken beschikbaar bij Rubix
Rubix biedt een selectie van Tontaatslagers van de grootste fabrikanten op de markt - SKF, FAG, enz. Elke merk brengt zijn expertise en knowhow in om kwaliteitsproducten te bieden die in staat zijn aanzienlijke axiale belastingen te ondersteunen en tegelijkertijd een hoge levensduur te garanderen.
SKF: erkend om de betrouwbaarheid en precisie van zijn componenten, ontwikkelt het merk lagers die geschikt zijn voor een breed scala aan industriële toepassingen. Hun interne ontwerp garandeert een uitstekende afdichting en effectieve smering.
FAG: synoniem voor robuustheid en mechanische prestaties, ontwerpt dit merk producten die in staat zijn axiale en radiale belastingen bij hoge snelheid te ondersteunen, terwijl ze een verminderd onderhoud garanderen.
NSK: gewaardeerd om de precisie van zijn rollen en de dynamische capaciteit van zijn lagers, garandeert dit merk een uitstekende levensduur, zelfs in omgevingen die aan zware belastingen zijn blootgesteld.
SNR: beroemd om de betrouwbaarheid van zijn stalen producten, biedt het merk Tontaatslagers die een hoge corrosieweerstand bieden.
INA: specialist in compacte en efficiënte systemen, biedt het merk elementen met beperkt onderhoud en een hoge draagcapaciteit.
Elk product dat door Rubix wordt aangeboden, is geselecteerd om te voldoen aan de strengste industriële eisen op het gebied van betrouwbaarheid, levensduur en prestaties.
Voordelen en prestaties van Tontaatslagers
De Tontaatslagers die door Rubix worden aangeboden, onderscheiden zich door hun robuuste ontwerp en hoge dynamische capaciteit, wat zorgt voor een optimale levensduur, zelfs in intensieve omgevingen. Ze zijn ontworpen om aanzienlijke axiale en radiale belastingen te ondersteunen, terwijl ze een zelfuitlijning garanderen die kleine positioneringsfouten tijdens de montage compenseert.
Dankzij hun structuur van gehard staal bieden deze lagers een uitstekende corrosieweerstand en hoge stijfheid.
Hun geoptimaliseerde smeersysteem vermindert de onderhoudsbehoefte, waardoor de betrouwbaarheid en mechanische prestaties van de apparatuur verbeteren.
De kwaliteit van het ontwerp van deze lagers maakt ook een hoge rotatiesnelheid mogelijk, terwijl een laag wrijvingsniveau en een effectieve afdichting behouden blijven. Het resultaat: een betere energie-efficiëntie, vereenvoudigd onderhoud en een soepelere werking van uw industriële installaties.
Normen en technische conformiteit
De Tontaatslagers die door Rubix worden verhandeld, voldoen aan de belangrijkste internationale normen die hun kwaliteit, veiligheid en uitwisselbaarheid met andere componenten op de markt garanderen. Deze normen zorgen voor een perfecte compatibiliteit met behuizingen, assen en lagersteunen.
Onder de meest voorkomende:
- ISO 76 / ISO 281: berekening van de dynamische capaciteit en de nominale levensduur van lagers,
- ISO 1132: gestandaardiseerde definities van termen en montagevoorwaarden,
- ISO 5753-1: meetmethoden voor de radiale en axiale interne speling.
Deze normen garanderen dat elk lager volledig voldoet aan de eisen van betrouwbaarheid en veiligheid die door de industrie worden opgelegd, om de vervanging van onderdelen te vergemakkelijken.
Diensten en ondersteuning van Rubix
Bij Rubix weten we dat een goede keuze van Tontaatslager net zozeer afhangt van de kwaliteit van het product als van de expertise die erbij komt kijken!
Daarom adviseren onze technische teams elke klant bij het selecteren van het juiste type lager, rekening houdend met de werkelijke gebruiksomstandigheden, de vereiste dynamische capaciteit en de montagemethode.
Onze specialisten begeleiden u ook bij preventieve onderhoudsoperaties: keuze van het juiste smeermiddel, onderhoudsfrequentie, controle van de rotatiesnelheid en de interne speling. Deze adviezen helpen de levensduur van uw apparatuur te verlengen, onverwachte stilstand te voorkomen en een constante mechanische prestatie te waarborgen.
FAQ
Hoe onderhoud je een Tontaatslager?
Goed onderhoud zorgt voor een maximale levensduur van het lager. Het is gebaseerd op geschikte smering, controle van de interne speling en regelmatige controle van de afdichting. Het naleven van deze goede praktijken vermindert correctief onderhoud en garandeert een constante mechanische prestatie.
Hoe kies je de juiste afmeting van een Tontaatslager?
De keuze hangt af van de diameter van de as, de grootte van de behuizing, het niveau van de belasting en de rotatiesnelheid. De experts van Rubix kunnen u helpen bij het vinden van het type lager dat het beste bij uw toepassing past.
Ontdek de andere gerelateerde categorieën:
Ontdek al onze Tontaatslagers en bijbehorende componenten die beschikbaar zijn op Rubix, en kies betrouwbare, genormeerde oplossingen die zijn afgestemd op uw industriële behoeften!

70 Product (en) met 158 variant (s):
SKF 29412 E TONTAATSLAGER
- skf:29412 E
- rubix:03046072
- fabrikant:37003
- ean:7316576609015
- Binnendiameter:60 mm
- Buitendiameter:130 mm
- Breedte:42 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
SKF 29326 E TONTAATSLAGER
- skf:29326 E
- rubix:03046064
- fabrikant:36968
- ean:7316576608940
- Binnendiameter:130 mm
- Buitendiameter:225 mm
- Breedte:58 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
SKF 29320 E TONTAATSLAGER
- skf:29320 E
- rubix:03046061
- fabrikant:36964
- ean:7316576608919
- Binnendiameter:100 mm
- Buitendiameter:170 mm
- Breedte:42 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
SKF 29432 E TONTAATSLAGER
- skf:29432 E
- rubix:03046085
- fabrikant:37020
- ean:7316576620348
- Binnendiameter:160 mm
- Buitendiameter:320 mm
- Breedte:95 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
SKF 29420 E TONTAATSLAGER
- skf:29420 E
- rubix:03046079
- fabrikant:37010
- ean:7316576609077
- Binnendiameter:100 mm
- Buitendiameter:210 mm
- Breedte:67 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
SKF 29417 E TONTAATSLAGER
- skf:29417 E
- rubix:03046077
- fabrikant:37008
- ean:7316577002198
- Binnendiameter:85 mm
- Buitendiameter:180 mm
- Breedte:58 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
SKF 29328 E TONTAATSLAGER
- skf:29328 E
- rubix:03046065
- fabrikant:36969
- ean:7316576608957
- Binnendiameter:140 mm
- Buitendiameter:240 mm
- Breedte:60 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
SKF 29334 E TONTAATSLAGER
- skf:29334 E
- rubix:03046068
- fabrikant:36973
- ean:7316576608971
- Binnendiameter:170 mm
- Buitendiameter:280 mm
- Breedte:67 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
SKF 29332 E TONTAATSLAGER
- skf:29332 E
- rubix:03046067
- fabrikant:36971
- ean:7316576620478
- Binnendiameter:160 mm
- Buitendiameter:270 mm
- Breedte:67 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
SKF 29340 E TONTAATSLAGER
- skf:29340 E
- rubix:03046071
- fabrikant:36979
- ean:7316576608995
- Binnendiameter:200 mm
- Buitendiameter:340 mm
- Breedte:85 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
SKF 29418 E TONTAATSLAGER
- skf:29418 E
- rubix:03046078
- fabrikant:37009
- ean:7316576609060
- Binnendiameter:90 mm
- Buitendiameter:190 mm
- Breedte:60 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
SKF 29414 E TONTAATSLAGER
- skf:29414 E
- rubix:03046074
- fabrikant:37005
- ean:7316576609039
- Binnendiameter:70 mm
- Buitendiameter:150 mm
- Breedte:48 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
SKF 29422 E TONTAATSLAGER
- skf:29422 E
- rubix:03046080
- fabrikant:37011
- ean:7316576609084
- Binnendiameter:110 mm
- Buitendiameter:230 mm
- Breedte:73 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
SKF 29424 E TONTAATSLAGER
- skf:29424 E
- rubix:03046081
- fabrikant:37012
- ean:7316576609091
- Binnendiameter:120 mm
- Buitendiameter:250 mm
- Breedte:78 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
SKF 29428 E TONTAATSLAGER
- skf:29428 E
- rubix:03046083
- fabrikant:37016
- ean:7316576609114
- Binnendiameter:140 mm
- Buitendiameter:280 mm
- Breedte:85 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
SKF 29244 E TONTAATSLAGER
- skf:29244 E
- rubix:03046055
- fabrikant:98796
- ean:7316571200002
- Binnendiameter:220 mm
- Buitendiameter:300 mm
- Breedte:48 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
SKF 29322 E TONTAATSLAGER
- skf:29322 E
- rubix:03046062
- fabrikant:36965
- ean:7316576608926
- Binnendiameter:110 mm
- Buitendiameter:190 mm
- Breedte:48 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
SKF 29426 E TONTAATSLAGER
- skf:29426 E
- rubix:03046082
- fabrikant:37015
- ean:7316576609107
- Binnendiameter:130 mm
- Buitendiameter:270 mm
- Breedte:85 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
SKF 29434 E TONTAATSLAGER
- skf:29434 E
- rubix:03046086
- fabrikant:37021
- ean:7316576609138
- Binnendiameter:170 mm
- Buitendiameter:340 mm
- Breedte:103 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
FAG 29430 E1/XL TONTAATSLAGER
- fag:29430-E1-XL
- rubix:03032794
- fabrikant:0390004780000
- ean:4012802190588
- Binnendiameter:150 mm
- Buitendiameter:300 mm
- Breedte:90 mm
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
SKF 29317 E TONTAATSLAGER
- skf:29317 E
- rubix:03046059
- fabrikant:36962
- ean:7316576608902
- Binnendiameter:85 mm
- Buitendiameter:150 mm
- Breedte:39 mm
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
SKF 29416 E TONTAATSLAGER
- skf:29416 E
- rubix:03046076
- fabrikant:37007
- ean:7316576609053
- Binnendiameter:80 mm
- Buitendiameter:170 mm
- Breedte:54 mm
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
SKF 29436 E TONTAATSLAGER
- skf:29436 E
- rubix:03046087
- fabrikant:37022
- ean:7316576609145
- Binnendiameter:180 mm
- Buitendiameter:360 mm
- Breedte:109 mm
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
FAG 29326 E1/XL TONTAATSLAGER
- fag:29326-E1-XL
- rubix:03032748
- fabrikant:0389997900000
- ean:4012802189902
- Binnendiameter:130 mm
- Buitendiameter:225 mm
- Breedte:58 mm
- Levering doorgaans binnen 7 dagen